Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 0 x 60 mm, 05009340001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05009340001
355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05009340001
Wera 355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 0 x 60 mm, 05009340001
Artikel-Nr.:
     C2371-05009340001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05009340001
EAN/GTIN:
     4013288108180
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05009340001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Klinge: Sechskant, Größe 1 - 3 mit Schlüsselhilfe
Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Gesamtlänge:
141 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Betätigungssechskant:
true
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 8764-PZ
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05009341001
ab € 4,17*
Ähnlich
Wera
05009342001
ab € 5,75*
Ähnlich
Wera
05009343001
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.