Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4 Zoll x 152 mm, 05003500001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb - Wera Werk - 05003500001
8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb - Wera Werk - 05003500001
Wera 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4 Zoll x 152 mm, 05003500001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003500001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003500001
EAN/GTIN:
     4013288121868
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Gelenkauge
Gelenkkopf

8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb - Wera Werk - 05003500001

Anwendung: Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung
Ausführung: Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit; frei schwenkbarer Knarrenkopf; definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen; in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher; Druckknopfauslösung; Links- /Rechtsumschaltung, feinverzahnt, kleiner Rückholwinkel von 5°
Griff: Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten
Weitere Informationen:
arretierbar:
true
mit Griff:
true
Ausführung:
umschaltbar mit Schaltscheibe
Norm:
sonstige
Gelenk:
true
Oberflächenausführung:
mattverchromt
Außenvierkant:
1/4"
Gesamtlänge:
152.0 mm
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003648001
ab € 19,64*
Zubehör
Wera
05003529001
ab € 7,39*
Zubehör
Wera
05003509001
ab € 2,26*
Zubehör
Wera
05003512001
ab € 2,35*
Zubehör
Wera
05003504001
ab € 2,08*
Zubehör
Wera
05003506001
ab € 2,07*
Zubehör
Wera
05003507001
ab € 2,08*
Zubehör
Wera
05003526001
ab € 4,33*
Zubehör
Wera
05003525001
ab € 4,12*
Zubehör
Wera
05003531001
ab € 6,96*
Zubehör
Wera
05003530001
ab € 6,34*
Zubehör
Wera
5003527001
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.