Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufkleber - 1,5 m Abstand halten | 150x170 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-7999803
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     7999803
EAN/GTIN:
     8713739320753
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Bodenmarkierun...
Bodenmarkierung Abstand halten
Bitte Abstand halten Hinweisschild
Hinweisschild Abstand halten
Warnaufkleber zur klaren Abgrenzung des notwendigen Abstands innerhalb einer Warteschlange oder vor einem Schalter oder einer Rezeption für Fußböden, Regale, Türen und Wände
Permanente selbstklebende Vinyl-Aufkleber in gelb/schwarz.
Materialstärke: 350 µm.
Abmessungen: 150x170 mm
Kratzfest laminiert.
Für alle Fußgängerbereiche.
Geeignet für die Reinigung von Reinigungsmaschinen.
Beständig gegen Wasser und Reinigungsmittel
Ermöglicht eine effizientere Verwaltung der Warteschlangen und des gegenseitigen Abstands der Kunden.
Gut sichtbare, kontrastreiche Farben machen den notwendigen Abstand deutlich.
Für alle glatten Oberflächen.
Kann auf Fliesen, Parkett, Linoleum, Marmor und Industrieböden verwendet werden.
Kann in öffentlichen Bereichen, Apotheken, Banken, Regierungsbüros, Postämtern, Flughäfen oder überall dort eingesetzt werden, wo eine Warteschlange ”verwaltet” werden muss.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/ schwarz
Material:
Vinyl
Marke:
Tarifold®
EAN:
8713739320753
Artikelnummer des Herstellers:
7999803
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,79*
€ 27,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,40*
€ 26,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,96*
€ 24,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,90*
€ 22,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.