Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollblatthalter Magneto selbstklebend A4 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-194110
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194110
EAN/GTIN:
     3377991941108
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Magneto Kontrollblatthalter mit selbstklebender Rückseite
3 Verschluss-Magnetbänder sorgen für einen perfekten Halt der Dokumente.
Origineller, beidseitig bedruckter Rahmen mit abgerundeten Ecken.
Mit seitlichem Stiftehalter.
Selbsthaftende Rückseite, hinterlässt beim Ablösen keine Spuren. Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
Kann bis zu 5 Blätter à 80g/m² aufnehmen - verwendbar im Hoch-oder Querformat.
Ideal zu verwenden für Kontrolllisten an Schranktüren, in Wäschekammern, im Sanitärbereich für Kontrollgänge, an Maschinen und Anlagen für Stücklisten.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
230 mm
Höhe:
317 mm
Tiefe:
0,1 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
260 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Hersteller:
Tarifold® 1, Rue de l'industrie, 67118 Geispolsheim-Gare, FR
EAN:
3377991941108
Artikelnummer des Herstellers:
194110
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.