Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG-2K 200/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY Original Temperguss-Schraubzwinge TG mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff
BESSEY Original Temperguss-Schraubzwinge TG mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Artikel-Nr.:
     C2226-TG20B8-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG20B8-2K
EAN/GTIN:
     4008158029986
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
80 mm
Schiene:
25 x 6 mm
Gewicht:
0,77 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101394
ab € 10,39*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,15*
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.