Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA-Schraubzwinge GMZ-2K 200/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GM20Z-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY GM20Z-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY GM20Z-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY GM20Z-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY GM20Z-2K Schraubzwinge Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C2226-GM20Z-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GM20Z-2K
EAN/GTIN:
     4008158030852
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Universelles Anwendungsspektrum in der Holz- und Metallverarbeitung
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Schiene:
19,5 x 9,5 mm
Gewicht:
0,94 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.