Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswerkzeug mit großer Schere DBST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY DBST Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Schwarz, Rot, Silber
BESSEY DBST Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Schwarz, Rot, Silber
BESSEY DBST Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Schwarz, Rot, Silber
BESSEY DBST Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Schwarz, Rot, Silber
BESSEY DBST Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Schwarz, Rot, Silber
BESSEY DBST Multi-Tool-Zange Volle Größe 7 Werkzeug Schwarz, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     C2226-DBST
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DBST
EAN/GTIN:
     4010220031483
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Multi-Tool
Multitool
1 Multitool mit 7 Möglichkeiten: Schere, Messer, Säge, Feile, Kreuzschlitzschraubendreher sowie großem und kleinem Schlitzschraubendreher Schneidet: Leder, Seil, Vinyl, dünnes Kabel, Schnur, dünnes Plastik, Papier und vieles mehr Mit robuster Gürteltasche zur sicheren, stets griffbereiten Aufbewahrung Edelstahlgriff mit Weichstoffkomponente für rutschsicheres Arbeiten SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge offen [mm]:
175 mm
Gesamtlänge offen [Inch]:
7 "
Gesamtlänge geschlossen [mm]:
100 mm
Gesamtlänge geschlossen [Inch]:
4 "
Schneidenlänge [mm]:
55 mm
Schneidenlänge [Inch]:
2  3/16 "
Gewicht:
0,36 kg
Rabattgruppe:
VD0003
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.