| |
|
| Artikel-Nr.: C2195-QSW-1208-8C Herst.-Nr.: QSW-1208-8C EAN/GTIN: 4713213511626 |
| |
|
| | |
| 10GbE Switch Ihr erster 10GbE Switch.Kr> - Der QNAP QSW-1208-8C ist ein 12-Port 10GbE unmanaged Switch, mit dem Sie Ihre Netzwerkumgebung zu einem günstigen Preis sofort upgraden können. Der QSW-1208-8C unterstützt die Standards 10GBASE-T und NBASE-T, so dass Sie die Vorteile höherer Netzwerkgeschwindigkeiten mit Ihren bestehenden Cat 5e- und 6a-Kabeln nutzen können. Sowohl SFP+ (Glasfaser) als auch RJ45 (Kupfer) Ports sind verfügbar (mit 8 Kombi-Ports), um eine Reihe von Netzwerkanforderungen zu erfüllen. Gemäß IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE) ist der QSW-1208-8C auch energieeffizient. Mit hoher Leistung, geringer Latenzzeit und hervorragender Funktionalität ist der QSW-1208-8C die ideale Wahl für das Upgrade Ihres Heim- oder Geschäftsnetzwerks auf 10GbE-Verbindungen.
- Mit NBASE-T Unterstützung können vorhandene Kabel verwendet werden. Die Abwärtskompatibilität wird für ältere Geräte bereitgestellt. Die Abwärtskompatibilität wird für ältere Geräte bereitgestellt.li>
- Mit einer Kombination aus SFP+ (Glasfaser) und RJ45 (Kupfer) Ports können die meisten Geräte die Vorteile der 10GbE Konnektivität nutzen, die durch den QSW-1208-8C bereitgestellt wird./li>
- IEEE 802.3az (EEE) reduzieren den Stromverbrauch für langsame und inaktive Verbindungen.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QNAP, NAS, Netzwerk, Storage, HDD, SSD |
| | |
| |