Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion CadMouse Compact - kompakte Maus - optischer Sensor - Bluetooth - Universal Receiver - USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Dconnexion CadMouse Compact Maus rechts USB Typ-A Optisch
3Dconnexion CadMouse Compact Maus rechts USB Typ-A Optisch
3Dconnexion CadMouse Compact Maus rechts USB Typ-A Optisch
3Dconnexion CadMouse Compact Maus rechts USB Typ-A Optisch
3Dconnexion CadMouse Compact Maus rechts USB Typ-A Optisch
Artikel-Nr.:
     C2193-3DX-700081
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700081
EAN/GTIN:
     4260016341108
Suchbegriffe:
3Dconnexion Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth

3Dconnexion CadMouse Compact
Kompakte ergonomische Maus für professionelle Anwender


Die 3Dconnexion CadMouse Compact ist die kompakte kabelgebundene Maus, entworfen für professionelle Anwender aus den Bereichen Design und Entwicklung, die aufgrund ihrer Handgröße und -haltung eine kompakte Form bevorzugen. Die kabelgebundene Maus überzeugt durch fortschrittliche Ergonomie, überragenden Komfort und ermöglicht ein verbessertes Nutzererlebnis. Sie gewährt optimale Sensitivität, ideales Ansprechverhalten und präzise Kontrolle, um ein vollkommenes CAD-Erlebnis zu bieten. Anhand forschungsbasierter Ergebnisse werden die ergonomischen Eigenschaften der CadMouse Modelle kontinuierlich weiterentwickelt.

Technische Daten

  • 7 Tasten (inklusive mittlerer Maustaste, 5 programmierbare Tasten)
  • Kompakte, ergonomische Form
  • Hochauflösender optischer Sensor mit 7.200 dpi
  • Speziell entwickelte PTFE-Füße
  • Anpassbares Radialmenü
  • Smart Mouse Wheel 2
  • QuickZoom Funktion (anwendungsabhängig)
  • Abmessungen (LxBxH): 115 mm x 71 mm x 41 mm
  • Gewicht: 96 g
  • Garantie: 2 Jahre

Systemvoraussetzungen

  • Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8.1
  • Mac OS X 10.11. oder höher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700053
ab € 26,60*
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700068
ab € 17,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.