Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion SpaceMouse® Pro - 3D-Maus - 15 Tasten - USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpaceMouse Pro, Artikelansicht
SpaceMouse Pro, Artikelansicht
SpaceMouse Pro, Artikelansicht
SpaceMouse Pro, Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C2193-3DX-700040
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700040
EAN/GTIN:
     4260016340705
Suchbegriffe:
3D-Motion-Controller
Spacemaus
Spacenavigator
3Dconnexion Mäuse

3Dconnexion SpaceMouse® Pro
Der Standard für Ingenieure


Die ergonomische SpaceMouse® Pro von 3Dconnexion revolutioniert für professionelle Anwender den Umgang mit digitalen 3D-Inhalten. Ihre patentierte Sensortechnologie erlaubt es, Objekte intuitiv und präzise mit nur einem Handgriff zu verschieben, zu vergrößern oder zu verkleinern, zu drehen und zu kippen. 15 Tasten inklusive vier frei programmierbarer Funktionstasten steigern Ihre Arbeitseffizienz und -qualität. On-Screen-Anzeigen informieren Sie schnell über anwendungsspezifische Belegungen. Bei Bedarf können Sie ein Nummernfeld einblenden um Zahlen einfach und bequem per Mausklick zu erfassen. Die ergonomische Handauflage ermöglicht komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten selbst bei sehr langer Nutzung.

Technische Daten

  • Patentierte 3Dconnexion® Sensortechnologie mit 6 Freiheitsgraden (6DoF)
  • QuickView-Tasten für direkten Zugriff auf Standardansichten
  • Direktzugriff auf 4 Befehle aus der aktiven Anwendung sowie Visualisierung auf dem On-Screen Display
  • Keyboard Modifiers bieten einen unkomplizierten Zugang zu Control-, Shift-, Alt- und Esc-Funktionen
  • Große Handauflage mit Soft-Touch Oberfläche für maximalen Komfort
  • Abmessungen (L x B x H): 204 x 142 x 58 mm
  • Gewicht: 670 g
  • Garantie: 3 Jahre

Systemvoraussetzungen

  • Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10
  • Mac OS X 10.10. oder höher
  • USB 1.1
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,62*
€ 351,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,90*
€ 350,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,56*
€ 337,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,89*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 29,86*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 184,26*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,65*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,08*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 39,49*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 39,35*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,58*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 256,22*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,85*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 25,67*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,84*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,36*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 196,35*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 168,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.