|  |
 |
| Artikel-Nr.: C2177-25120.0214 Herst.-Nr.: 25120.0214 EAN/GTIN: 4030618259589 |
| | |
|
|  |  |
 | Zur Niveauregulierung von Maschinen und Anlagen bei nicht parallelen Auflageflächen. Die selbsthemmenden Nivellierelemente sind mit einem Feingewinde zur Höhenverstellung ausgebildet. Alle Elemente sind mit einer Durchgangsbohrung zur Befestigung versehen. Eine Ausdrehsicherung dient als Höhenbegrenzung für die maximale Verstellhöhe. Werkstoff - Vergütungsstahl, galvanisch verzinkt, chromatiert
Weitere Informationen:  |  | Nennmaß: | d1=9 mm / d2=32 mm | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält keine Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | enthält keine SVHC-Stoffe | RoHS-konform: | RoHS-konform | d<sub>1</sub>: | 9 mm | d<sub>2</sub>: | 32 mm | d<sub>3</sub>: | M20 x 1 | l<sub>1</sub>: | ~ 26 mm | l<sub>2</sub>: | ~ 31 mm | Belastbarkeit bei statischer Belastung: | 65 kN | Hub l<sub>3</sub>: | ~ 5 mm | Tragkraft: | 48 kN | Werkstoff: | Vergütungsstahl, galvanisch verzinkt, chromatiert | Branche: | Feinmechanik, Optik, Laser | Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Robotik, Automation, Steuerungstechnik | Kunststofftechnik/Gummitechnik | Funktion: | ausgleichen | einstellen | nivellieren | positionieren | stützen | Präferenzursprung: | D | für Schrauben: | M8 | Gewicht: | 124 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Maschinenfuß, Maschinenfüsse, Maschinenfuss, Füße, Fuß, Füsse, Fuss, Höhenverstellelemente, Höhenverstellelement, Ausgleichelemente, Ausgleichelement, Niveauausgleichselemente, Niveauausgleichselement |
|  |  |
| |