| |
|
| Artikel-Nr.: C2177-24711.0025 Herst.-Nr.: 24711.0025 EAN/GTIN: 4030618717492 |
| | |
|
| | |
| Drehmomentgriffe werden überall dort eingesetzt, wo eine Begrenzung der ausgeübten Handkraft erforderlich ist. Der Dreistern-Griff mit intergrierter Drehmomentmechanik ermöglicht eine definierte Drehmomentbegrenzung beim Anziehen. Beim Erreichen des Drehmoments erfolgt eine "Überrastung". Zum Lösen wird das Drehmoment unbegrenzt übertragen. Diese Griffe vereinen die Funktionalität eines Ratschenschlüssels mit dem modernen und ergonomischen Design eines Dreisterngriffs. Werkstoff Deckel Drehmomentmechanik Griff - Thermoplast PA-HP, glasfaserverstärkt, schwarz, matt
Innenteil Schraube Weitere Informationen: | | Nennmaß: | d1=50 mm / d2=M8 | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1: | 50 mm | d4: | 13,5 mm | d5: | 23,6 mm | h1: | 41,6 mm | h2: | 10,7 mm | t: | 11 mm | d2: | M8 | Anzugsdrehmoment:Tol.± prozent: | 10 | Anzugsdrehmoment: | 4 Nm | für Ausführung Bild: | 1 | Deckel: | Kunststoff, hellgrau | Drehmomentmechanik: | Stahl, gehärtet | Griff: | Thermoplast PA-HP, glasfaserverstärkt, schwarz, matt | Innenteil: | Stahl, brüniert | Schraube: | Stahl, brüniert | Branche: | Konstruktions-/Ingenieurbuero | Institut, Labor | Textil- und Naehmaschinen | Luft-/Raumfahrt | Funktion: | bedienen | verdrehen | verstellen | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 64 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentgriff, Griff, Griffe, Drehmoment, Ratsche, Drehmomentschlüssel |
| | |
| |