Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelmuttern, DIN 6307 mit losem Knebel | d1=M12 | 24510.0712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24510.0712
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24510.0712
EAN/GTIN:
     4030618247371
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6307
DIN 6307 Knebelmutter
DIN 6307 Mutter
Knebelmutter DIN 6307

Bei dieser Ausführung ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Feder festgehalten.

Werkstoff

  • Automatenstahl, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M12
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
20 mm
d3:
10 mm
l1:
25 mm
l2:
70 mm
l3:
100 mm
d1:
M12
Werkstoff:
Automatenstahl, brüniert
Branche:
Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Produktionsverbindungshandel | Bau- und Baustoffmaschinen | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten
Funktion:
bedienen | heben | klemmen | spannen | transportieren | verbinden
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
180 g
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6307, din 6307, Knebelmutter, Knebelschraube, Mutter, Muttern, Schraube, Schrauben, Knebel, Maschinenschraube, Maschienenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.