Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmuttern, geschweißt | l1=160 mm / Stahl | 24470.0516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24470.0516
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24470.0516
EAN/GTIN:
     4030618246589
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter m20x1
klemmmutter

Preisgünstige Ausführung zu DIN 99.

Werkstoff

  • Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Nennmaß:
l1=160 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
40 mm
d3:
20 mm
h1:
31 mm
h2:
~ 73 mm
l1:
160 mm
l2:
~ 152 mm
d1:
M20
Werkstoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
Branche:
Sonstige Erzeugnisse | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Kunststofftechnik/Gummitechnik | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
anziehen | bedienen | klemmen | spannen | verbinden | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
533 g
Weitere Suchbegriffe: DIN 99 Kegelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.