Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehriegel, einseitig | d1=M8 / schwarz | 24100.0152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-24100.0152
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     24100.0152
EAN/GTIN:
     4030618240129
Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
halder drehriegel

Zur Verriegelung von Türen, Schubladen sowie als Transporthilfe usw. einsetzbar.

Der Drehriegel ist 4 x 90° rastbar.

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, schwarz ähnlich RAL 9005

Innenteile

  • Sintermetall

Schraube

  • Rostfreier Stahl A2 (ISO 10642)
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M8 / schwarz
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
25,2 mm
d2:
14 mm
h1:
14 mm
h2:
15,8 mm
h3:
0,8 mm
h4:
9 mm
l1:
65 mm
l2:
78 mm
d1:
M8
Belastbarkeit:
1000 N
SW:
5 mm
Hebel:
Zink-Druckguss, schwarz ähnlich RAL 9005
Innenteile:
Sintermetall
Schraube:
Rostfreier Stahl A2 (ISO 10642)
Branche:
Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Moebel | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Grifffarbe:
schwarz
Funktion:
arretieren | positionieren | sichern | sperren | transportieren | verschließen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
136 g
Weitere Suchbegriffe: Riegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.