Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterhebel, mit Achsbolzen/Rostfreier Stahl | b1=13 mm / d=8 mm | 23390.0508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23390.0508
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23390.0508
EAN/GTIN:
     4030618239345
Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel

Die Exzenterhebel verfügen über einen Exzenterspannbereich von 160°.

Werkstoff

Achsbolzen

  • Rostfreier Stahl 1.4021, vergütet

Exzenterteil

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Sicherungsring

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Kunststoffkappe

  • PVC, rot
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=13 mm / d=8 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
13 mm
b2:
9 mm
d [H11, f8]:
8 mm
h1:
19,54 mm
h2:
14 mm
h3:
~ 12 mm
l:
~ 114 mm
Exzenter Hub s:
3,87 mm
Hub:
9,07 mm
r1:
17,2 mm
r2:
21,07 mm
Temperatur max.:
60 °C
Achsbolzen:
Rostfreier Stahl 1.4021, vergütet
Exzenterteil:
Rostfreier Stahl 1.4301
Kunststoffkappe:
PVC, rot
Sicherungsring:
Rostfreier Stahl 1.4310
Branche:
Pruefmaschinen, Waagen | Sportgeraete, Freizeitindustrie | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
anziehen | klemmen | spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
94 g
Weitere Suchbegriffe: Excenterhebel, Spiralspanner, Hebel mit Spiralexcenter, Hebel mit Spiralexzenter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
23400.0102
ab € 3,09*
Sonstiges
Erwin Halder
23400.0105
ab € 3,33*
Sonstiges
Erwin Halder
23400.0122
ab € 3,72*
Sonstiges
Erwin Halder
23400.0125
ab € 4,06*
Sonstiges
Erwin Halder
23400.0082
ab € 2,38*
Sonstiges
Erwin Halder
23400.0085
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.