Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Schraube für T-Nuten | d1=25 mm / Nutennennmaß=24 mm / d2=M24 / l4=250 mm | 23185.0124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23185.0124
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23185.0124
EAN/GTIN:
     4030618269014
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube

Das Druck- und das Gegenstück sind unverlierbar mit dem Spanneisen verbunden, somit ist das Spanneisen schnell einsatzbereit. Das Spanneisen ist mit zwei Spannnasen ausgestattet und kann je nach Einsatzfall einfach umgedreht werden.

Werkstoff

Schraube

  • Vergütungsstahl

Mutter

  • Vergütungsstahl

Scheibe

  • Vergütungsstahl

Spanneisen

  • Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt

Verweise

Größere Spannhöhen können durch den Einsatz der Stützverlängerung (EH 23185.) erreicht werden.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=25 mm / Nutennennmaß=24 mm / d2=M24 / l4=250 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a1:
51 mm
a2:
24 mm
a3:
34 mm
b1:
70 mm
b2:
30 mm
c:
23,6 mm
d1:
25 mm
d2:
M24
e:
44 mm
h1bis:
100 mm
h1von:
0 mm
h2:
31 mm
l1:
235 mm
l2:
60 mm
l3:
47 mm
l4:
250 mm
s:
17 mm
Nutennennmaß:
24 mm
SW:
36 mm
Spannkraft:
75 kN
Mutter:
Vergütungsstahl
Scheibe:
Vergütungsstahl
Schraube:
Vergütungsstahl
Spanneisen:
Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt
Branche:
Pumpen, Kompressoren | Bearbeitungen, Lohnfertigungen
Funktion:
anziehen | ausgleichen | einstellen | rasten | spannen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
4900 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m24, din 787, Spanneisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
23185.0421
ab € 47,48*
Zubehör
Erwin Halder
23185.0420
ab € 37,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.