Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 V7USBCHDMI4K60HZ Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 V7USBCHDMI4K60HZ Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz
V7 V7USBCHDMI4K60HZ Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz
V7 V7USBCHDMI4K60HZ Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz
V7 V7USBCHDMI4K60HZ Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz
V7 V7USBCHDMI4K60HZ Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz
V7 V7USBCHDMI4K60HZ Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz
V7 V7USBCHDMI4K60HZ Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz
V7 V7USBCHDMI4K60HZ Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-V7USBCHDMI4K60HZ
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7USBCHDMI4K60HZ
EAN/GTIN:
     662919114690
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
Nutzen Sie ein beliebiges USB-C- oder Thunderbolt 3-fähiges Gerät zum Anschluss an Bildschirme mit HDMI 2.0. Unterstützt 4K UHD-Auflösung und eine Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Funktioniert mit fast jedem Betriebssystem auf verschiedenen Gerätetypen, darunter Desktop-Computer, Notebooks, Tablets und andere mobile Geräte. Konstruktion mit hochwertigem PVC-Mantel und Dreifach-Abschirmung für hervorragende Leistung und Langlebigkeit. Kleine, leichte und langlebige Konstruktion, für Mobilität zuhause oder im Büro.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
27 g
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.0
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Datenübertragungsrate:
21.6 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Leitermaterial:
Verzinntes Kupfer
Jackenmaterial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße:
34
Plug:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Kabelschirmung:
Aluminium mylar foil
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, UKCA, WEEE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
23 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.