Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 V7USBCDP14-2M Videokabel-Adapter DisplayPort USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 V7USBCDP14-2M Videokabel-Adapter DisplayPort USB Typ-C Schwarz
V7 V7USBCDP14-2M Videokabel-Adapter DisplayPort USB Typ-C Schwarz
V7 V7USBCDP14-2M Videokabel-Adapter DisplayPort USB Typ-C Schwarz
V7 V7USBCDP14-2M Videokabel-Adapter DisplayPort USB Typ-C Schwarz
V7 V7USBCDP14-2M Videokabel-Adapter DisplayPort USB Typ-C Schwarz
V7 V7USBCDP14-2M Videokabel-Adapter DisplayPort USB Typ-C Schwarz
V7 V7USBCDP14-2M Videokabel-Adapter DisplayPort USB Typ-C Schwarz
V7 V7USBCDP14-2M Videokabel-Adapter DisplayPort USB Typ-C Schwarz
V7 V7USBCDP14-2M Videokabel-Adapter DisplayPort USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-V7USBCDP14-2M
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7USBCDP14-2M
EAN/GTIN:
     662919114720
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Schließen Sie Ihr USB-C-fähiges Gerät mit nur einem Kabel an einen DisplayPort-Monitor an. Unterstützt UHD 8K-Auflösung und eine Bandbreite von 32,4 Gbit/s für gestochen scharfe Bilder. Funktioniert auf nahezu allen Betriebssystemen und ist über Plug & Play installierbar, für den Einsatz mit verschiedenen Geräten wie Desktop-Computern, Notebooks, Tablets und andere mobile Geräte. Konstruktion mit hochwertigem PVC-Mantel und Dreifach-Abschirmung für hervorragende Leistung. Die kompakte und langlebige Konstruktion macht Adapter und andere Kabel zum Anschluss an Ihren Bildschirm überflüssig.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
30 g
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
DisplayPorts-Version:
1.4
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
7680 x 4320
Datenübertragungsrate:
32.4 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate:
30 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Leitermaterial:
Verzinntes Kupfer
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
34
Plug:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Kabelschirmung:
Aluminium mylar foil
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, UKCA, WEEE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
27 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.