Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Flacher Adapter mit USB-C-Stecker zu HDMI®-Buchse, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Flacher Adapter mit USB-C-Stecker zu HDMI®-Buchse, schwarz
V7 Flacher Adapter mit USB-C-Stecker zu HDMI®-Buchse, schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-V7UCHDMISL-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7UCHDMISL-1E
EAN/GTIN:
     662919104172
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
Mit dem V7 USB-C auf HDMI Adapter können Sie Ihren Computer mit USB-C-Alt-fähigem Anschluss mit einem HDMI-Bildschirm verbinden. Mit dem Adapter können Sie Ihren MacBook-Bildschirm auf einen zweiten Bildschirm mit einer Auflösung von bis zu 4K UHD spiegeln – 3840x2160 bei 32 Bit Farbtiefe und 30 Hz. Auch Filme und Videoaufnahmen können damit übertragen werden. Verbinden Sie den Adapter einfach mit dem USB-C-Anschluss Ihres MacBooks oder PCs und Ihrem HDMI-Monitor oder -TV. Dank Plug & Play muss keine Software installiert werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
0.1 mm
Paketgewicht:
19 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.1 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Samplerate:
30 kHz
HDMI-Version:
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Farbtiefe:
32 Bit
Ursprungsland:
Vietnam
Zertifizierung:
CE, RoHS, WEEE
Gewicht:
10 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.