Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USB-Verlängerungskabel USB 3.0 A (f) auf USB 3.0 A (m), schwarz 2m 6.6ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 USB-Verlängerungskabel USB 3.0 A (f) auf USB 3.0 A (m), schwarz 2m 6.6ft
V7 USB-Verlängerungskabel USB 3.0 A (f) auf USB 3.0 A (m), schwarz 2m 6.6ft
Artikel-Nr.:
     C2033-V7U3.0EXT-2M-BLK-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7U3.0EXT-2M-BLK-1E
EAN/GTIN:
     662919088793
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Warum V7 Kabel? Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen. Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqualität. Zuverlässigkeit - Strenge Produktionskontrollen gewährleisten eine erstklassige Qualität. Garantie - V7 Produkte bieten eine lebenslange Garantie gegen Material- oder Herstellungsfehler und gewährleisten eine sorgenfreie Verwendung.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Ursprungsland:
China
Gewicht:
110 g
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.