Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Mini DisplayPort-Stecker zu HDMI-Stecker, 2 Meter, unidirektional von DisplayPort, schwarz,Full 1080P Video


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Mini DisplayPort-Stecker zu HDMI-Stecker, 2 Meter, unidirektional von DisplayPort, schwarz,Full 1080P Video
V7 Mini DisplayPort-Stecker zu HDMI-Stecker, 2 Meter, unidirektional von DisplayPort, schwarz,Full 1080P Video
V7 Mini DisplayPort-Stecker zu HDMI-Stecker, 2 Meter, unidirektional von DisplayPort, schwarz,Full 1080P Video
V7 Mini DisplayPort-Stecker zu HDMI-Stecker, 2 Meter, unidirektional von DisplayPort, schwarz,Full 1080P Video
V7 Mini DisplayPort-Stecker zu HDMI-Stecker, 2 Meter, unidirektional von DisplayPort, schwarz,Full 1080P Video
V7 Mini DisplayPort-Stecker zu HDMI-Stecker, 2 Meter, unidirektional von DisplayPort, schwarz,Full 1080P Video
V7 Mini DisplayPort-Stecker zu HDMI-Stecker, 2 Meter, unidirektional von DisplayPort, schwarz,Full 1080P Video
V7 Mini DisplayPort-Stecker zu HDMI-Stecker, 2 Meter, unidirektional von DisplayPort, schwarz,Full 1080P Video
Artikel-Nr.:
     C2033-V7MDP2HD-02M-BLK
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7MDP2HD-02M-BLK
EAN/GTIN:
     662919104240
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
V7 Mini DisplayPort-zu-HDMI-Kabel wurden entwickelt, um alle wichtigen Spezifikationen zu erfüllen und eine zuverlässige Verbindung von PCs, Monitoren und Projektoren sicherzustellen. Mit einem einzigen DisplayPort-Kabel werden hochauflösende Videos und mehrkanalige digitale Audiosignale übertragen, um lebendige Videos mit hervorragendem Sound zu liefern.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
0.1 mm
Paketgewicht:
80 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Kupfer
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
30 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Leitermaterial:
Verzinntes Kupfer
AWG Kabelgröße:
32
Ursprungsland:
Vietnam
Kabelschirmung:
Aluminium mylar foil
Zertifizierung:
CE,RoHS,WEEE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabeldurchmesser:
4.8 mm
Gewicht:
70 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.