Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Mini-DisplayPort-Adapter (m) auf DisplayPort, HDMI oder DVI (w)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Mini-DisplayPort-Adapter (m) auf DisplayPort, HDMI oder DVI (w)
V7 Mini-DisplayPort-Adapter (m) auf DisplayPort, HDMI oder DVI (w)
Artikel-Nr.:
     C2033-V7MDP-DPDVIHDMI
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7MDP-DPDVIHDMI
EAN/GTIN:
     662919095289
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit dem Mini-DisplayPort-Adapter von V7 können Sie an jeden Mac oder PC mit Mini-DisplayPort einen Monitor oder Beamer mit DisplayPort-, HDMI- oder DVI-Anschluss anschließen. Leicht und handlich – der Adapter unterstützt Auflösungen bis 2560x1600p über D

- Mini-DisplayPort-Adapter (m) auf DisplayPort/HDMI oder DVI (w)
- DisplayPort-Auflösung bis 2560x1600p – HDMI/DVI-Auflösung bis 1920x1200p
- Keine Software oder Treiber erforderlich
- Plug and Play
- Länge: 10 cm
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
82 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.1 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort / DVI / HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, FCC
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
45 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.