| |
|
| Artikel-Nr.: C2033-V7E2HDMIMDVIDF-ADPTR Herst.-Nr.: V7E2HDMIMDVIDF-ADPTR EAN/GTIN: 4038489023070 |
| |
|
| | |
| Warum V7 Kabel?+ Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen. + Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqualität. + Zuverlässigkeit - Strenge Produktionskontrollen gewährleisten eine erstklassige Qualität. + Garantie - V7 Produkte bieten eine lebenslange Garantie gegen Material- oder Herstellungsfehler und gewährleisten eine sorgenfreie Verwendung. Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Schwarz | Ursprungsland: | China | Anschluss 1: | HDMI | Anschluss 2: | DVI-D | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Beschichtung Steckerkontakte: | Nickel | Stecker: | HDMI, DVI-D | Gewicht: | 30 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |