Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 HDMI DVI Kabel (m/m) HDMI/DVI-D Dual Link schwarz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 HDMI DVI Kabel (m/m) HDMI/DVI-D Dual Link schwarz 2 m
V7 HDMI DVI Kabel (m/m) HDMI/DVI-D Dual Link schwarz 2 m
Artikel-Nr.:
     C2033-V7E2HDMIDVID-02M
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7E2HDMIDVID-02M
EAN/GTIN:
     4038489023094
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
Warum V7 Kabel?
+ Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen.
+ Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqualität.
+ Zuverlässigkeit - Strenge Produktionskontrollen gewährleisten eine erstklassige Qualität.
+ Garantie - V7 Produkte bieten eine lebenslange Garantie gegen Material- oder Herstellungsfehler und gewährleisten eine sorgenfreie Verwendung.
Weitere Informationen:
Stecker:
HDMI, DVI-D
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
DVI-D
Anschluss 2:
HDMI
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, adapterkabel hdmi dvi 2m, adapterkabel dvi, hdmi dvi kabel 2m, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.