Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 V7DPHDMIACTV Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 V7DPHDMIACTV Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Schwarz
V7 V7DPHDMIACTV Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Schwarz
V7 V7DPHDMIACTV Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Schwarz
V7 V7DPHDMIACTV Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Schwarz
V7 V7DPHDMIACTV Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Schwarz
V7 V7DPHDMIACTV Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-V7DPHDMIACTV
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7DPHDMIACTV
EAN/GTIN:
     662919114683
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Anschluss an einen zusätzlichen Bildschirm an Ihrem Arbeitsplatz dank diesem DisplayPort-auf-HDMI-Adapter. Der DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0 unterstützen eine 4K UHD-Auflösung und eine Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Die benutzerfreundliche Installation ohne Treiber funktioniert mit fast jedem Betriebssystem oder Gerätetyp, darunter Desktop-Computer, Notebook, Tablet und andere mobile Geräte. Konstruktion mit hochwertigem PVC-Mantel und Dreifach-Abschirmung für hervorragende Leistung und Langlebigkeit. Dank der kleinen und tragbaren Konstruktion einfach überall hin mitnehmen, ob zuhause oder im Büro.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
35 g
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.0
DisplayPorts-Version:
1.4
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Datenübertragungsrate:
21.6 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Leitermaterial:
Verzinntes Kupfer
Jackenmaterial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße:
32
Plug:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Kabelschirmung:
Aluminium mylar foil
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, UKCA, WEEE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
31 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.