Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 CAT7 SFTP 5m Patchkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 CAT7 SFTP 5m Patchkabel Grau
V7 CAT7 SFTP 5m Patchkabel Grau
Artikel-Nr.:
     C2033-V7CAT7FSTP-5M-GRY
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7CAT7FSTP-5M-GRY
EAN/GTIN:
     662919088724
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Warum V7 Kabel? Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen. Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqualität. Zuverlässigkeit - Strenge Produktionskontrollen gewährleisten eine erstklassige Qualität. Garantie - V7 Produkte bieten eine lebenslange Garantie gegen Material- oder Herstellungsfehler und gewährleisten eine sorgenfreie Verwendung.

- CAT7 SFTP Patchkabel Grau
- 5m
- Twisted-Rate: 24AWG
- Frequenz: 600 MHz
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
5 m
Kabelstandard:
Cat7
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Jackenmaterial:
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
24
Frequenz:
600 MHz
Ursprungsland:
China
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.