Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Cat6 Kabel, ungeschirmt (UTP) RJ45 (m)/RJ45 (m), schwarz 3m 10ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Cat6 Kabel, ungeschirmt (UTP) RJ45 (m)/RJ45 (m), schwarz 3m 10ft
V7 Cat6 Kabel, ungeschirmt (UTP) RJ45 (m)/RJ45 (m), schwarz 3m 10ft
Artikel-Nr.:
     C2033-V7CAT6UTP-03M-BLK
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7CAT6UTP-03M-BLK
EAN/GTIN:
     662919099973
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
V7 bietet eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Netzwerk- und Patchkabeln für beste Verbindungen bei einfacherer Installation. Diese werkseitig geprüften Kabel werden mithilfe neuester Technologien hergestellt, um ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
+ 2x RJ45 Stecker
+ Snagless molded boots
+ Geeignet für alle 10/100/1000 Mbps Netzwerke
+ Für Kabel Modems, Router, Hubs, Patch Panels und weiteres Netzwerkzubehör
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
6 mm
Gewicht:
130 g
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
137 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
3 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße:
24
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Frequenz:
250 MHz
Feuerbeständig:
Ja
Geformter Kabelschuh:
Ja
Knickschutz-Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Zertifizierung:
TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801
Ursprungsland:
China
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.