Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 IFP6502-V7PRO Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz USB / Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 IFP6502-V7PRO Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz USB / Bluetooth
V7 IFP6502-V7PRO Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz USB / Bluetooth
V7 IFP6502-V7PRO Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz USB / Bluetooth
V7 IFP6502-V7PRO Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz USB / Bluetooth
V7 IFP6502-V7PRO Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz USB / Bluetooth
V7 IFP6502-V7PRO Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz USB / Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C2033-IFP6502-V7PRO
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     IFP6502-V7PRO
EAN/GTIN:
     662919115826
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
V7 PRO Interactive Flat Panel 4K Bildschirme ermöglichen eine interaktive und digitale Zusammenarbeit, bei der Benutzer ihre Ideen in virtuellen Konferenz- und Unterrichtsräumen speichern und teilen können. Das System arbeitet mit einem leistungsstarken 4-Kern-Prozessor sowie einem Grafikchipsatz mit erweitertem Speicher. Ideal für die integrierten Multitasking-Anwendungen mit mehreren Fenstern für Unterricht oder Meeting, einschließlich Whiteboard, Notizenfunktion, Webbrowser, Bildschirmfreigabe, Aufzeichnungsfunktion und mehr. Mit Bytello Share teilen und empfangen Sie Inhalte mit bzw. von Windows-, Mac OS-, Chrome OS-, Android- und iOS-Geräten oder nutzen Miracast, ChromeCast oder AirPlay (Inhalte von bis zu 9 Geräten können gleichzeitig wiedergegeben werden). Inklusive Bytello DMS-Software für einheitliches Remote-Gerätemanagement, Statusüberwachung, Lautstärkeregelung, Broadcasting und mehr. Mit einem USB-C-Kabel können Benutzer Inhalte teilen, 2-Wege-Touch-Bedienung aktivieren und Geräte mit 65 W laden. Vernetzen Sie verschiedene Ressourcen und sorgen Sie mit 20-Point-Touch-Technologie, zwei 16-W-Lautsprechern und zahlreichen Anschlüssen, darunter USB, Video, Bluetooth und kabelgebundene/kabellose Netzwerke für beeindruckende Multimedia-Erlebnisse.
Weitere Informationen:
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
32 W
Schnittstelle:
USB / Bluetooth
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Touch-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Stecker:
USB Typ-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
OPS-Steckplatz:
120
Audioausgang:
1
RS-232 port:
1
Verpackungsbreite:
208 mm
Verpackungstiefe:
1628 mm
Verpackungshöhe:
1005 mm
Paketgewicht:
49050 g
Betriebsanleitung:
Ja
USB Kabellänge:
1.8 m
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, USB Typ-C
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Stylus enthalten:
Ja
Breite:
86.4 mm
Höhe:
896.7 mm
Tiefe:
1488.4 mm
Gewicht:
38050 g
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 11.0
Benutzerspeicher:
64 GB
RAM-Kapazität:
8 GB
Stromverbrauch (max.):
445 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
195 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 / 60 Hz
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
3.0
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, ENERGY STAR, RoHS, WEEE
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Zertifizierung:
CE, Energy Star, FCC, RoHS, UL, TUV, WEEE
Bildschirmdiagonale:
65 "
Touchscreen:
Ja
Helligkeit:
410 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Direct-LED
Kontrastverhältnis:
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch):
4000:1
Reaktionszeit:
8 ms
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
20
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
372 x 372 mm
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.160,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,67*
€ 1.460,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,73*
€ 1.451,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,26*
€ 1.412,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,76*
€ 1.389,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,75*
€ 1.381,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.