Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 HU521-2EP Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 HU521-2EP Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
V7 HU521-2EP Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
V7 HU521-2EP Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
V7 HU521-2EP Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
V7 HU521-2EP Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
V7 HU521-2EP Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
V7 HU521-2EP Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2033-HU521-2EP
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     HU521-2EP
EAN/GTIN:
     662919104547
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das V7 HU521 ist ideal für Videotelefonate über Skype und Co. Die ausgezeichnete Klangcharakteristik und das geräuschunterdrückende Mikrofon stellen den Hörgenuss auch in lauten Umgebungen sicher. Das Mikrofon lässt sich um 300° drehen, wodurch es beiseitig getragen und bei Bedarf zurückgeklappt werden kann. Durch den anpassbaren Kopfbügel und die Ohrpolster aus Memory-Schaum lässt sich der Kopfhörer den ganzen Tag über bequem tragen. Das 1,8 m lange Kabel des USB-Kopfhörers verfügt zudem über einen praktischen integrierten Audioregler. Über den USB-Anschluss kann der Kopfhörer an die meisten PCs und Laptops angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Breite:
165 mm
Tiefe:
68 mm
Höhe:
188 mm
Gewicht:
172.5 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Verpackungsbreite:
193 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Verpackungshöhe:
259 mm
Paketgewicht:
220 g
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
110 dB
Treibereinheit:
40 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Büro/Callcenter
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Headset-Typ:
Binaural
Lautstärkeregler:
Knopf
Kabellänge:
1.8 m
Zertifizierung:
RoHS, CE, FCC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-44 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Omnidirektional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.