Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Over-Ear Premium Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Over-Ear Premium Kopfhörer
V7 Over-Ear Premium Kopfhörer
V7 Over-Ear Premium Kopfhörer
V7 Over-Ear Premium Kopfhörer
V7 Over-Ear Premium Kopfhörer
V7 Over-Ear Premium Kopfhörer
V7 Over-Ear Premium Kopfhörer
Artikel-Nr.:
     C2033-HC701
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     HC701
EAN/GTIN:
     662919104080
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Die HC701 Over-Ear Premium Kopfhörer von V7 sind so bequem, dass sie den ganzen Tag getragen werden können. Das mitgelieferte omnidirektionale Mikrofon ist flexibel und lässt sich leicht einstellen. Dank Noise-Cancelling-Funktion eignet es sich gut für laute Büroumgebungen. Die gepolsterten Ohrmuscheln aus Lederimitat überdecken das gesamte Ohr und bieten hohen Tragekomfort. Große 40-mm-Treiber sorgen für kristallklaren Sound beim Gaming, Musikhören und Telefonieren. Die Kopfhörer werden über 3,5-mm-Klinkenstecker oder USB angeschlossen, so dass sie mit zahlreichen Computern und Geräten kompatibel sind. Eine abnehmbare 2-in-1 Inline-Audiosteuerung erleichtert die Bedienung und Steuerung von Telefonaten. Für die HC701 Premium-Kopfhörer gilt eine Garantie von 2 Jahren. Ob für Zuhause oder im Büro, mit den HC701 Premium Kopfhörern treffen Sie die richtige Wahl.
Weitere Informationen:
Breite:
185 mm
Tiefe:
72 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
203 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Externe Steuergeräteschnittstelle:
USB
Steuergerät 3,5 mm Ausgang:
1
Power-LED:
Ja
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Verpackungsbreite:
198 mm
Verpackungstiefe:
77 mm
Verpackungshöhe:
244 mm
Paketgewicht:
226.8 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Audio-Adapter enthalten:
USB
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Anzahl:
1
Akustisches System:
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
94 dB
Treibereinheit:
40 mm
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstyp:
Aktiv
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Operationsschlüssel:
Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler:
Knopf
Typ Steuereinheit:
SCR-Steuereinheit
Steuerung:
Tasten
Faltbar:
Ja
Kabellänge:
1.5 m
Konzipiert für Kinder:
Ja
Abnehmbares Kabel:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, FCC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-44 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon:
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.