Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 HA310-2EP Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 HA310-2EP Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Silber
V7 HA310-2EP Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Silber
V7 HA310-2EP Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Silber
V7 HA310-2EP Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Silber
V7 HA310-2EP Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2033-HA310-2EP
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     HA310-2EP
EAN/GTIN:
     662919104066
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das leichte V7 Headset liefert höchste Audioqualität in utraleichtem Design. Durch den anpassbaren Kopfbügel und die weichen Ohrpolster kann es auch problemlos über längere Zeit getragen werden. Hochwertige 30 mm Treiber sorgen für eine klare Wiedergabe. Das leichte Stereo-Headset ist ideal für PCs, Notebooks oder andere tragbare Geräte zu Hause, im Büro oder in der Schule. Durch den 3,5 mm Anschluss ist es zudem mit den meisten anderen Audiogeräten kompatibel.
Weitere Informationen:
Breite:
137 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
160 mm
Gewicht:
69.5 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Verpackungsbreite:
173 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
230 mm
Paketgewicht:
90 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Impedanz:
32 Ohm
Treibereinheit:
30 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Musik
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Kabellänge:
1.8 m
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, FCC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.