Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Stereo In-Ear Kopfhörer, ultra-leicht, In-Ear Design, geräuschunterdrückend, 3,5 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Stereo In-Ear Kopfhörer, ultra-leicht, In-Ear Design, geräuschunterdrückend, 3,5 mm, schwarz
V7 Stereo In-Ear Kopfhörer, ultra-leicht, In-Ear Design, geräuschunterdrückend, 3,5 mm, schwarz
V7 Stereo In-Ear Kopfhörer, ultra-leicht, In-Ear Design, geräuschunterdrückend, 3,5 mm, schwarz
V7 Stereo In-Ear Kopfhörer, ultra-leicht, In-Ear Design, geräuschunterdrückend, 3,5 mm, schwarz
V7 Stereo In-Ear Kopfhörer, ultra-leicht, In-Ear Design, geräuschunterdrückend, 3,5 mm, schwarz
V7 Stereo In-Ear Kopfhörer, ultra-leicht, In-Ear Design, geräuschunterdrückend, 3,5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-HA105-3EB
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     HA105-3EB
EAN/GTIN:
     662919104554
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Die leichten und komfortablen HA105 Stereo-Ohrhörer von V7 bescheren stundenlanges Hörvergnügen. Die weichen, austauschbaren Ohrstöpsel isolieren Außengeräusche für störungsfreien Musikgenuss. Sie können an allen Audiogeräten mit herkömmlicher 3,5 mm Kopfhörerbuchse verwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Tiefe:
12 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
12 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Ohrhörer Abmessungen (L x B x H):
19 x 12 x 28 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
32 mm
Verpackungshöhe:
130 mm
Paketgewicht:
16 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Garantiekarte:
Ja
Compliance certificates:
RoHS
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
105 dB
Treibereinheit:
10 mm
Geräuschunterdrückung:
Ja
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Musik
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Typ Steuereinheit:
SCR-Steuereinheit
Kabellänge:
1.2 m
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
FCC,ICES
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Headset connectors unterstützt:
3,5 mm Stereo
Mikrofon-Typ:
Nicht verfügbar
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.