Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Set aus USB-Tastatur mit Handballenauflage und für Rechts- und Linkshänder geeigneter Maus - DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Set aus USB-Tastatur mit Handballenauflage und für Rechts- und Linkshänder geeigneter Maus - DE
V7 Set aus USB-Tastatur mit Handballenauflage und für Rechts- und Linkshänder geeigneter Maus - DE
V7 Set aus USB-Tastatur mit Handballenauflage und für Rechts- und Linkshänder geeigneter Maus - DE
V7 Set aus USB-Tastatur mit Handballenauflage und für Rechts- und Linkshänder geeigneter Maus - DE
Artikel-Nr.:
     C2033-CKU300DE
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CKU300DE
EAN/GTIN:
     662919104776
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Das V7 Combo-Set CKU300 aus USB-Tastatur und -Maus bietet ganztägigen Komfort und Produktivität. Die ergonomisch geformte Tastatur verfügt über eine große, komfortable Handauflage, die sich perfekt für den täglichen Gebrauch eignet. Multimedia-Tasten sorgen für die Steuerung von Lautstärke und Videowiedergabe und die Kurzwahltasten für noch mehr Funktionalität. Durch die Membran-Tasten sind die Tastenanschläge kaum zu hören. Das Combo-Set enthält eine ergonomisch geformte Maus mit 6 Tasten, einstellbarer Bewegungsauflösung, angenehmer Soft-Touch-Oberfläche sowie Vor- und Zurück-Tasten zum Surfen.
Weitere Informationen:
Compliance certificates:
RoHS
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
448 x 191 x 26 mm
Tastaturgewicht:
613 g
Produktabmessungen (B x T x H):
104 x 61 x 39.5 mm
Mausgewicht:
90 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
rechts
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Handgelenkauflage:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Empfohlene Nutzung:
Haus
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Tastenprofil:
Niedriges Profil
Windows Tasten:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Zertifizierung:
WEEE, CE, FCC
Ursprungsland:
China
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
535 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
42 mm
Paketgewicht:
782 g
Kabellänge:
1.8 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.