Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Videoadapter HDMI (m) auf VGA (f), weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Videoadapter HDMI (m) auf VGA (f), weiß
V7 Videoadapter HDMI (m) auf VGA (f), weiß
V7 Videoadapter HDMI (m) auf VGA (f), weiß
Artikel-Nr.:
     C2033-CBLHDAV-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CBLHDAV-1E
EAN/GTIN:
     662919049862
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Hochwertiges, kompaktes Design mit langer Haltbarkeit und geringem ökologischem Fußabdruck. Mit dem Mini-HDMI®-zu-VGA-Adapter können Sie den Mini-HDMI-Ausgang Ihrer Digitalkameras, Tablets oder Laptops über ein VGA-Kabel mit dem VGA-Eingang eines Bildschirms oder Projektors verbinden. Der HDMI-zu-VGA-Wandler kann auch Ihre Produktivität steigern, indem der Desktop Ihres Computers auf einen zweiten Monitor ausgeweitet und somit Ihre verfügbare Arbeitsoberfläche verdoppelt wird.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Ursprungsland:
China
Anschluss 1:
1x 19-pin HDMI
Anschluss 2:
1x 15-pin VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
252 mm
Verpackungshöhe:
2.5 mm
Paketgewicht:
27 g
Breite:
40 mm
Tiefe:
245 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
24 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.