Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf HDMI (f, flach), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf HDMI (f, flach), schwarz
V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf HDMI (f, flach), schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-CBLDPHDSL-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CBLDPHDSL-1E
EAN/GTIN:
     662919104158
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Mit dem V7 DisplayPort-zu-HDMI-Adapter können Sie Ihren Computer mit DisplayPort und einen HD-Bildschirm, -Projektor oder -TV mit HDMI-Anschluss verbinden. Full-HD-Video mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 und digitaler 7.1 Surround-Sound. Ermöglicht Übertragungsraten von bis zu 2,25 Gbit/s und Audio-Pass-Through, wenn von der Videoquelle unterstützt. Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™, drastische Verbesserung der Übertragungsrate.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.1 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
HDMI-Version:
1.3
DisplayPorts-Version:
1.1
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Datenübertragungsrate:
2.25 Gbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
20 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.