Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf HDMI (f), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf HDMI (f), schwarz
V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf HDMI (f), schwarz
V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf HDMI (f), schwarz
V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf HDMI (f), schwarz
V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf HDMI (f), schwarz
V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf HDMI (f), schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-ADPDPHA21-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     ADPDPHA21-1E
EAN/GTIN:
     662919069709
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Mit dem V7 DisplayPort-zu-HDMI-Adapter können Sie Ihren Computer mit DisplayPort-Schnittstelle mit einem HD-Bildschirm, -Projektor oder -TV verbinden, der über einen HDMI-Anschluss verfügt. Full-HD-Video mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1200 Pixeln und digitalem 7.1 Surround-Sound. Ermöglicht Übertragungsraten von bis zu 2,25 Gb/s und Audio-Pass-Through, wenn von der Videoquelle unterstützt. Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™, drastische Verbesserung der Übertragungsrate.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
LED-Anzeigen:
Ja
Ursprungsland:
China
Plug:
Ja
Anschluss 1:
1 x 20-pin DisplayPort
Anschluss 2:
1 x 19-pin HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
252 mm
Verpackungshöhe:
2.5 mm
Paketgewicht:
27 g
Verpackungsgewicht:
0.027 kg
Breite:
20 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
9.9 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.