Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schlag-Schraubendreher Satz ∙ V7124 ∙ Innen TORX® Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ ∙ PH1 – PH3 · PZ1 – PZ2 · T20 – T30 ∙ Anzahl Werkzeuge: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7124
V7124
V7124;V7124-PH3;V7124-PH2;V7124-T30;V7124-T20;V7124-PZ2;V7124-PZ1;V7124-T25;V7124-PH1
V7124;V7124-PH3;V7124-PH2;V7124-T30;V7124-T20;V7124-PZ2;V7124-PZ1;V7124-T25;V7124-PH1
V7124;V7124-PH3;V7124-PH2;V7124-T30;V7124-T20;V7124-PZ2;V7124-PZ1;V7124-T25;V7124-PH1
Artikel-Nr.:
     C1971-V7124
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V7124
EAN/GTIN:
     4047728071246
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlag-Schraubendreher
Schlag-Schraubenzieher
  • Betätigen von stark korrodierten Verschraubungen, z.B. Zentrierschrauben bei Bremsscheiben
  • Durch Hammerschlag wird am Schraubendreher-Abtrieb eine Vierteldrehung in Löserichtung getätigt
  • Umstellen der Modi durch Drehen des Einstellrads in 2 Schritten: Standard-Modus und Schlagfunktion

  • Abtrieb: Innen TORX® Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ
  • Schlüsselweite: ∙ PH1 – PH3 · PZ1 – PZ2 · T20 – T30

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Innen TORX® Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Pozidriv Profil PZ
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schlagschraubendreher, Schlagschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, vigor schraubendrehersatz, torx schraubendreher satz, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.