Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Stabschleifer ∙ gerade ∙ V5672 ∙ 203 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5672
V5672
V5672
V5672
V5672
V5672
V5672
V5672
V5672
V5672
V5672
Artikel-Nr.:
     C1971-V5672
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5672
EAN/GTIN:
     4047728056724
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
  • Fräser, Trennscheiben, Schleifkörper mit 3 und 6 mm Spannfutter

  • Abmessungen / Länge: 203 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.54 kg

  • Luftbedarf [l/min]: 128.2 l/min
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Umdrehungen/Minute (maximal): 22000 upm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3 bar
  • Handgriff: Kälteisolierender Griff
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 97.1 dB(A) Lp A
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86.1 db(A) Lp W
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Vibrationsbeschleunigung: 2.90 m/s2

Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
128.2 l/min
Netto-Gewicht (g):
540 g
Netto-Gewicht (kg):
0.54 kg
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
97.1 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
86.1 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Schluesselworte:
Druckluft Werkzeug | Pneumatik Werkzeug | Schleifen / Trennen / Zerspanen | Stabschleifer | V5672
Umdrehungen/Minute (maximal):
22000 upm
Vibrationsbeschleunigung:
2.90 m/s2
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 05 Pneumatik-Werkzeuge
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
400120 Bohrmaschine ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel ∙ Säge ∙ Schere
Ausführung (Produktart):
720 Druckluft-Schleifmaschine
Länge l2:
203 mm
Abmessungen / Länge:
203 mm
Gewicht Export Gramm:
540 g
Artikelpreis 2024:
58.25 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, stabschleifer vigor, druckluft geradschleifer, Druckluftwerkzeug,Druckluftschleifer,Schleifmaschine (Druckluft),Schleifmaschinen (Druckluft),Druckluftschleifmaschine,Druckluftschleifmaschinen,Stabschleifer (Druckluft),Geradschleifer (Druckluft),Einhandstabschleifer (Druckluft),Stiftschleifer (Druckluft),Präzisionsstabschleifer,Karkassenschleifer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.