Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Fräser ∙ 90 Grad ∙ 14 x 14 mm ∙ V4941N-R3 ∙ 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V4941N-R3
V4941N-R3
Artikel-Nr.:
     C1971-V4941N-R3
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V4941N-R3
EAN/GTIN:
     4047728077606
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Kopffräser

Fräser ∙ 90 Grad ∙ 14 x 14 mm

  • Maße: 38 mm

Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Injektorschacht Reinigung | Motor Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | V4941
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 07 Motor / Kühlung / Klima
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
610060 Zylinderkopf
Ausführung (Produktart):
290 Motor Werkzeug
Länge l2:
38 mm
Maße:
38 mm
Gewicht Export Gramm:
28 g
Artikelpreis 2024:
19.90 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2022 | 2023 | 2024 | 2025
Weitere Suchbegriffe: Vigor-Fräser, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.