Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Demontage Satz, universal, für geschraubte Radlagereinheit ∙ V3732 ∙ Anzahl Werkzeuge: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V3732
V3732
V3732
V3732
V3732
V3732
V3732
V3732
V3732
V3732;V2866
V3732;V2866
V3732;V3753
V3732;V3753
V3732;V3753
V4629;V4598;V4599;V4594;V2860;V3731;V3732;V5027;V3865;V4491;V2865;V3866;V2849;V3274;V2916;V2919;V3256;V2918;V2917;V3436;V3631;V4680;V5128;V5741;V6592;V6591;V5906;V5549;V5554;V7154N;V7133N;V7154-4
V4629;V4598;V4599;V4594;V2860;V3731;V3732;V3865;V4491;V2865;V3866;V4680;V5128;V5741;V5549
Artikel-Nr.:
     C1971-V3732
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V3732
EAN/GTIN:
     4047728037327
Suchbegriffe:
Radlager-Werkzeugsatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
  • Demontage geschraubte Radlagereinheiten (3 Bolzen) an Vorder- und Hinterachse
  • Beidseitige Verwendung der Druckfüße gewährleistet einfache und schnelle Justierung am Achsschenkel
  • Maximale Belastbarkeit: 22 Tonnen
  • Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz aller zur Zeit auf dem Markt erhältlichen geschraubten Radlagereinheiten mit 3 Bolzen
  • Direkt am Fahrzeug einsetzbar
  • Für z.B.:
    • VW Golf 6 Cabrio Bj. 2013 → ∙ Golf Bj. → 2012 ∙ Touran Bj. 2015 → ∙ Tiguan Bj. 2016 → ∙ Passat Bj. 2014 →
    • AUDI A3 Bj. 2012 → ∙ TT Bj. 2014 → ∙ Q2 Bj. 2016 →
    • ŠKODA Octavia Bj. 2012 → ∙ Superb Bj. 2015 →
    • SEAT León Bj. 2012 →
    • OPEL Insignia ∙ Astra Bj. 2004 → ∙ Corsa D → 2014
    • CHEVROLET/GMC Malibu
    • SAAB 95 Bj. 2010 →

Aufbau Radlager Generation 3

  • Geschraubte Radlager der Generation 3 sind Weiterentwicklungen der ersten und zweiten Generation. Durch Optimierungen bieten diese Radlager komplexere Funktionalitäten. Wartungen und Reparaturen sind mit Sorgfalt und fachmännischem Werkzeug durchzuführen
  • Geschraubte Radlager der Generation 3 besitzen zwei Flansche. Ein Flansch dient als Radnabe, der Zweite hat die Funktion, die Lagereinheit am Achsträger zu befestigen. Das Radlager steht als kompakte und effizient gebaute Einheit und ist nicht zerlegbar
  • Besonders bei Alu-Achsschenkeln können Lagereinheit und Achsschenkel stark korrodieren. Ohne das geeignete Werkzeug wird der Achsschenkel bei der Demontage beschädigt
  • Es wird zwischen drei- und vierfach geschraubten Radlagern unterschieden

Schritt für Schritt – Geteilte, geschraubte Radlager

  1. Bei Radlagern der Generation 3 sind spezielle Druckfüße notwendig, die exakt an die Passform des Lagers angepasst sind. Ohne die richtige Passform der Druckfüße ist die Kraftübertragung nicht möglich, da nicht genügend Auflagefläche vorhanden ist
  2. Vor dem Auspressvorgang müssen die Verschraubungen zwischen Radlagereinheit und Achsschenkel an der Rückseite entfernt werden
  3. Im nächsten Schritt werden die Druckfüße mit der Traverse zentriert ausgerichtet. Dabei sind gleiche Abstände der Druckfüße zu beachten
  4. Danach können der Hydraulik-Zylinder bzw. die Spindel eingesetzt und durch die Traverse und das Lager durchgesteckt werden. Das passende konische Druckstück wird von der Rückseite auf den Zylinder aufgesteckt und mit der Kontermutter festgestellt. Jetzt kann das Lager mithilfe einer Hydraulikpumpe ausgepresst werden
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
7 Stück
Anzahl Zeilen (Print):
2
Ausgabe als:
Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild
CrossReference:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz
Gewicht Export Gramm:
7090 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz
Walmek-No:
01-00027
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Produktgruppe:
1210315
Bezeichnung Produktgruppe:
315 Radlager Werkzeug Kfz
Internet-Infotext:
<h3>Aufbau Radlager Generation 3</h3><ul><li>Geschraubte Radlager der Generation 3 sind Weiterentwicklungen der ersten und zweiten Generation. Durch Optimierungen bieten diese Radlager komplexere Funktionalitäten. Wartungen und Reparaturen sind mit Sorgfalt und fachmännischem Werkzeug durchzuführen</li><li>Geschraubte Radlager der Generation 3 besitzen zwei Flansche. Ein Flansch dient als Radnabe, der Zweite hat die Funktion, die Lagereinheit am Achsträger zu befestigen. Das Radlager steht als kompakte und effizient gebaute Einheit und ist nicht zerlegbar</li><li>Besonders bei Alu-Achsschenkeln können Lagereinheit und Achsschenkel stark korrodieren. Ohne das geeignete Werkzeug wird der Achsschenkel bei der Demontage beschädigt</li><li>Es wird zwischen drei- und vierfach geschraubten Radlagern unterschieden</li></ul><h3>Schritt für Schritt – Geteilte, geschraubte Radlager</h3><ol><li>Bei Radlagern der Generation 3 sind spezielle Druckfüße notwendig, die exakt an die Passform des Lagers angepasst sind. Ohne die richtige Passform der Druckfüße ist die Kraftübertragung nicht möglich, da nicht genügend Auflagefläche vorhanden ist</li><li>Vor dem Auspressvorgang müssen die Verschraubungen zwischen Radlagereinheit und Achsschenkel an der Rückseite entfernt werden</li><li>Im nächsten Schritt werden die Druckfüße mit der Traverse zentriert ausgerichtet. Dabei sind gleiche Abstände der Druckfüße zu beachten</li><li>Danach können der Hydraulik-Zylinder bzw. die Spindel eingesetzt und durch die Traverse und das Lager durchgesteckt werden. Das passende konische Druckstück wird von der Rückseite auf den Zylinder aufgesteckt und mit der Kontermutter festgestellt. Jetzt kann das Lager mithilfe einer Hydraulikpumpe ausgepresst werden</li></ol>
Anzahl Werkzeuge:
7
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Demontage Satz, universal, für geschraubte Radlagereinheit ∙ V3732 ∙ Anzahl Werkzeuge: 7
techn_Merkm_f_Subline:
∙ Anzahl Werkzeuge: 7
Synonyme (Print):
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Demontage geschraubte Radlagereinheiten (3 Bolzen) an Vorder- und Hinterachse</li></ul><ul><li>Beidseitige Verwendung der Druckfüße gewährleistet einfache und schnelle Justierung am Achsschenkel</li><li>Maximale Belastbarkeit: 22 Tonnen</li><li>Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz aller zur Zeit auf dem Markt erhältlichen geschraubten Radlagereinheiten mit 3 Bolzen</li><li>Direkt am Fahrzeug einsetzbar</li><li>Für z.B.:<ul><li><b>VW</b> Golf 6 Cabrio Bj. 2013 → ∙ Golf Bj. → 2012 ∙ Touran Bj. 2015 → ∙ Tiguan Bj. 2016 → ∙ Passat Bj. 2014 →</li><li><b>AUDI</b> A3 Bj. 2012 → ∙ TT Bj. 2014 → ∙ Q2 Bj. 2016 →</li><li><b>ŠKODA</b> Octavia Bj. 2012 → ∙ Superb Bj. 2015 →</li><li><b>SEAT</b> León Bj. 2012 →</li><li><b>OPEL</b> Insignia ∙ Astra Bj. 2004 → ∙ Corsa D → 2014</li><li><b>CHEVROLET/GMC</b> Malibu</li><li><b>SAAB</b> 95 Bj. 2010 →</li></ul></li></ul><h3>Aufbau Radlager Generation 3</h3><ul><li>Geschraubte Radlager der Generation 3 sind Weiterentwicklungen der ersten und zweiten Generation. Durch Optimierungen bieten diese Radlager komplexere Funktionalitäten. Wartungen und Reparaturen sind mit Sorgfalt und fachmännischem Werkzeug durchzuführen</li><li>Geschraubte Radlager der Generation 3 besitzen zwei Flansche. Ein Flansch dient als Radnabe, der Zweite hat die Funktion, die Lagereinheit am Achsträger zu befestigen. Das Radlager steht als kompakte und effizient gebaute Einheit und ist nicht zerlegbar</li><li>Besonders bei Alu-Achsschenkeln können Lagereinheit und Achsschenkel stark korrodieren. Ohne das geeignete Werkzeug wird der Achsschenkel bei der Demontage beschädigt</li><li>Es wird zwischen drei- und vierfach geschraubten Radlagern unterschieden</li></ul><h3>Schritt für Schritt – Geteilte, geschraubte Radlager</h3><ol><li>Bei Radlagern der Generation 3 sind spezielle Druckfüße notwendig, die exakt an die Passform des Lagers angepasst sind. Ohne die richtige Passform der Druckfüße ist die Kraftübertragung nicht möglich, da nicht genügend Auflagefläche vorhanden ist</li><li>Vor dem Auspressvorgang müssen die Verschraubungen zwischen Radlagereinheit und Achsschenkel an der Rückseite entfernt werden</li><li>Im nächsten Schritt werden die Druckfüße mit der Traverse zentriert ausgerichtet. Dabei sind gleiche Abstände der Druckfüße zu beachten</li><li>Danach können der Hydraulik-Zylinder bzw. die Spindel eingesetzt und durch die Traverse und das Lager durchgesteckt werden. Das passende konische Druckstück wird von der Rückseite auf den Zylinder aufgesteckt und mit der Kontermutter festgestellt. Jetzt kann das Lager mithilfe einer Hydraulikpumpe ausgepresst werden</li></ol>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Demontage geschraubte Radlagereinheiten (3 Bolzen) an Vorder- und Hinterachse</li></ul><ul><li>Beidseitige Verwendung der Druckfüße gewährleistet einfache und schnelle Justierung am Achsschenkel</li><li>Maximale Belastbarkeit: 22 Tonnen</li><li>Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz aller zur Zeit auf dem Markt erhältlichen geschraubten Radlagereinheiten mit 3 Bolzen</li><li>Direkt am Fahrzeug einsetzbar</li><li>Für z.B.:<ul><li><b>VW</b> Golf 6 Cabrio Bj. 2013 → ∙ Golf Bj. → 2012 ∙ Touran Bj. 2015 → ∙ Tiguan Bj. 2016 → ∙ Passat Bj. 2014 →</li><li><b>AUDI</b> A3 Bj. 2012 → ∙ TT Bj. 2014 → ∙ Q2 Bj. 2016 →</li><li><b>ŠKODA</b> Octavia Bj. 2012 → ∙ Superb Bj. 2015 →</li><li><b>SEAT</b> León Bj. 2012 →</li><li><b>OPEL</b> Insignia ∙ Astra Bj. 2004 → ∙ Corsa D → 2014</li><li><b>CHEVROLET/GMC</b> Malibu</li><li><b>SAAB</b> 95 Bj. 2010 →</li></ul></li></ul><h3>Aufbau Radlager Generation 3</h3><ul><li>Geschraubte Radlager der Generation 3 sind Weiterentwicklungen der ersten und zweiten Generation. Durch Optimierungen bieten diese Radlager komplexere Funktionalitäten. Wartungen und Reparaturen sind mit Sorgfalt und fachmännischem Werkzeug durchzuführen</li><li>Geschraubte Radlager der Generation 3 besitzen zwei Flansche. Ein Flansch dient als Radnabe, der Zweite hat die Funktion, die Lagereinheit am Achsträger zu befestigen. Das Radlager steht als kompakte und effizient gebaute Einheit und ist nicht zerlegbar</li><li>Besonders bei Alu-Achsschenkeln können Lagereinheit und Achsschenkel stark korrodieren. Ohne das geeignete Werkzeug wird der Achsschenkel bei der Demontage beschädigt</li><li>Es wird zwischen drei- und vierfach geschraubten Radlagern unterschieden</li></ul><h3>Schritt für Schritt – Geteilte, geschraubte Radlager</h3><ol><li>Bei Radlagern der Generation 3 sind spezielle Druckfüße notwendig, die exakt an die Passform des Lagers angepasst sind. Ohne die richtige Passform der Druckfüße ist die Kraftübertragung nicht möglich, da nicht genügend Auflagefläche vorhanden ist</li><li>Vor dem Auspressvorgang müssen die Verschraubungen zwischen Radlagereinheit und Achsschenkel an der Rückseite entfernt werden</li><li>Im nächsten Schritt werden die Druckfüße mit der Traverse zentriert ausgerichtet. Dabei sind gleiche Abstände der Druckfüße zu beachten</li><li>Danach können der Hydraulik-Zylinder bzw. die Spindel eingesetzt und durch die Traverse und das Lager durchgesteckt werden. Das passende konische Druckstück wird von der Rückseite auf den Zylinder aufgesteckt und mit der Kontermutter festgestellt. Jetzt kann das Lager mithilfe einer Hydraulikpumpe ausgepresst werden</li></ol><p>Fixierschraube ∙ M 14 V3873 ∙ V3874<br/>Traverse für diverse Druckfüsse V3871 ∙ V3753</p>
Stücklistentext_berechnet:
Fixierschraube ∙ M 14 V3873 ∙ V3874<br/>Traverse für diverse Druckfüsse V3871 ∙ V3753
StueLiTxt:
Fixierschraube ∙ M 14 ∙ <br/>Traverse für diverse Druckfüsse ∙
Stückliste:
V3873 | V3874 | V3871 | V3753
Produktempfehlung:
V2338 | V1364 | V2460N | V6752/12
Branche:
Pkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, vigor modul werkzeuge, modul werkzeuge, Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,90*
€ 567,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,49*
€ 527,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,66*
€ 512,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,58*
€ 502,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,03*
€ 480,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.