Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V2497 Herst.-Nr.: V2497 EAN/GTIN: 4047728024976 |
| |
|
| | |
| - Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T10
- Abmessungen / Länge: 160 mm
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | Handgriff: | 2-Komponenten-T-Griff | Abtriebsgröße: | T10 | Griffdurchmesser [mm]: | 17 mm | Länge l2: | 160 mm | Klingendurchmesser [mm]: | 3 mm | Länge l1: | 100 mm | Abmessungen / Länge: | 160 mm | Grifflänge: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx t10x100, schraubendreher torx, schraubendreher torx 10, Innensechsrundschraubendreher,Innensechsrund-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,86* | € 4,27* | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,06* | € 4,33* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,50* | € 4,90* | | | | | 9 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,48* | € 5,12* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,25* | € 5,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|