Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Kühlsystem Diagnose Adapter ∙ M55 x 2,5 ∙ V1963N-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V1963N-X
V1963N-X
V1963N-X
Artikel-Nr.:
     C1971-V1963N-X
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1963N-X
EAN/GTIN:
     4047728082198
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Kühlsystem-Diagnose
Kühlsystem-Diagnose-Koffer
Kühlsystem-Diagnose-Satz

M55 x 2,5

  • FORD B-Max Bj. 2012 → 1,0 ∙ 1,4 ∙ 1,5
  • FORD C-Max Bj. 2007 → 2010 1,6 ∙ 1,8 ∙ 2,0
  • JAGUAR E-Pace Bj. 2017 → 1,5 ∙ 2,0
  • LAND ROVER Discovery Sport Bj. 2014 → 2
  • LAND ROVER Range Rover Evoque Bj. 2011 → 2019 2
  • MAZDA 3 Bj. 2009 → 2013 1,6 ∙ 2,0
  • MAZDA 5 Bj. 2010 → 1,6 CD
  • POLESTAR 1 Bj. 2018 →
  • Volvo S60 Bj. 2019 → 2023 2,0l Twin Engine
  • Volvo S90 Bj. 2018 → 2023 2,0l Twin Engine
  • Volvo V60 Bj. 2020 → 2023 2,0l Twin Engine
  • Volvo XC60 Bj. 2018 → 2023 2,0l Twin Engine
  • Volvo XC90 Bj. 2016 → 2023 2,0l Twin Engine
Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Adapter / Verbindungsstück | Verbindungsstück / Adapter | Diagnose | Messen / Prüfen | Kühlsystem-Diagnose | V1963
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 07 Motor / Kühlung / Klima
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
610020 Motoreinstellung ∙ Zahnriemen
hz-class Unterklassen:
610160 Diagnose (Motor) | 290020 Messwerkzeug | 800040 Neuheiten
Ausführung (Produktart):
255 Kühlersystem / Diagnose
Gewicht Export Gramm:
50 g
Artikelpreis 2024:
22.50 €
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2024 | 2025
Weitere Suchbegriffe: Kühlsystemdiagnose, Kühlsystem-Diagnose-Adapter, Kühlsystem-Diagnose-Kappe, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.