Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Adapter ∙ M45 x 3,0 ∙ V1963-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V1963-23
V1963-23
Artikel-Nr.:
     C1971-V1963-23
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1963-23
EAN/GTIN:
     4047728060103
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
  • Adapter ∙ M45 x 3,0 für die neuere Generation von VAG Modellen
  • Geeignet für u.a.:
    • AUDI A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ A6 ∙ A7 ∙ A8 ∙ Q2 ∙ Q3 ∙ Q5 ∙ Q7
    • SEAT Alhambra ∙ EXEO ∙ Ibiza ∙ Toledo
    • ŠKODA Citigo ∙ Fabia ∙ Octavia ∙ Rapid ∙ Roomster ∙ Superb ∙ Yeti
    • VW Amarok ∙ Beetle ∙ Caddy ∙ EOS ∙ Golf ∙ Jetta ∙ Bora ∙ Passat ∙ CC ∙ Phaeton ∙ Polo ∙ Scirocco ∙ Sharan ∙ Tiguan ∙ Touareg ∙ Touran ∙ Up! ∙ e-UP!
Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Adapter / Verbindungsstück | Verbindungsstück / Adapter | Diagnose | Messen / Prüfen | Kühlsystem-Diagnose | V1963
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 07 Motor / Kühlung / Klima
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
610020 Motoreinstellung ∙ Zahnriemen
hz-class Unterklassen:
610160 Diagnose (Motor) | 290020 Messwerkzeug
Ausführung (Produktart):
255 Kühlersystem / Diagnose
Gewicht Export Gramm:
68 g
Artikelpreis 2024:
31.80 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.