Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 63309-07 Serverschrank 10 Zoll, 9 HE, Netzwerkschrank, 31,2 x 30 x 48,3 cm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 63309-07 Serverschrank 10 Zoll, 9 HE, Netzwerkschrank, 31,2 x 30 x 48,3 cm, lichtgrau
HMF 63309-07 Serverschrank 10 Zoll, 9 HE, Netzwerkschrank, 31,2 x 30 x 48,3 cm, lichtgrau
HMF 63309-07 Serverschrank 10 Zoll, 9 HE, Netzwerkschrank, 31,2 x 30 x 48,3 cm, lichtgrau
HMF 63309-07 Serverschrank 10 Zoll, 9 HE, Netzwerkschrank, 31,2 x 30 x 48,3 cm, lichtgrau
HMF 63309-07 Serverschrank 10 Zoll, 9 HE, Netzwerkschrank, 31,2 x 30 x 48,3 cm, lichtgrau
HMF 63309-07 Serverschrank 10 Zoll, 9 HE, Netzwerkschrank, 31,2 x 30 x 48,3 cm, lichtgrau
HMF 63309-07 Serverschrank 10 Zoll, 9 HE, Netzwerkschrank, 31,2 x 30 x 48,3 cm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C195-63309-07
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     63309-07
EAN/GTIN:
     4010537633097
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Der hochwertige 10“ Serverschrank von HMF ist bereits voll montiert und bietet den idealen Stauraum für Ihr Netzwerk-Equipment.


  • hochwertiger 10“ Serverschrank für die Stand- und Wandmontage, mit 9 HE (Höheneinheiten)
  • zwei tiefenverstellbare 10 Zoll Profilschienen
  • Wandgehäuse, Netzwerkschrank mit abschließbarer Sicherheitsglastür (gehärtetes Glas, 3,5 mm)
  • pulverbeschichtet in lichtgrau RAL7035
  • Kabelzuführung von oben und unten möglich, mit Erdungspunkt
  • Seitenteile und Rückwand zur Montage, Einrichtung und Systemwartung abnehmbar
  • Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Lüftungsschlitze zur Belüftung, sowie zur Installation von einem 120 mm Deckenlüfter vorhanden
  • hergestellt aus stabilem Stahlblech (Materialdicke: 0,8 - 1,2 mm) mit hoher Belastbarkeit, ideal für privat oder gewerblich
  • Traglast: 60 kg
  • Türöffnungswinkel: ca. 210°
  • Schutzklasse: IP20
  • Türanschlag unkompliziert änderbar (bei Lieferung standardmäßig rechts), Tür kann vollständig ein- und ausgehängt werden
  • konzipiert um eine professionelle IT-Netzwerkverkabelung zu gewährleisten
  • weitere Zubehörteile einfach montierbar
  • inkl. Bohrungen an der Rückwand zur Wandmontage
  • Lieferung in frustfreier Verpackung direkt fertig montiert, sofort einsatzbereit!
  • inkl. Verankerungsmaterial (4 x Bolzen) und 12 x M6 Käfigmuttern

Abmessungen:

  • Außen (B x T x H): 31,2 x 30 x 48,3 cm
  • Innen, Abstand Montageschienen (B x T): 26,6 x 22,5 cm
  • Kabeldurchführungen (B x T): 18 x 5 cm
  • Gewicht: 7,2 kg

    Weitere Informationen:
    Breite:
    312
    Höhe:
    483
    Tiefe:
    300
    Gewicht:
    7,2
    Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral 7035, 19 zoll schrank, netzwerkschrank hmf, serverschrank, netzwerkschrank, 10 zoll, hmf, 9 he, 10 zoll rack, computerschrank, serverrack, rack, 10", datennetzwerkschränke, it schrank, patchschrank, edv schrank, wandmontage, verteilerschrank
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,51*
    € 108,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,04*
    € 104,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,36*
    € 98,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,53*
    € 94,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,55*
    € 82,76
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    HMF
    63306-02
    ab € 65,96*
    Ähnlich
    HMF
    63306-07
    ab € 63,18*
    Ähnlich
    HMF
    63309-02
    ab € 69,78*
    Ähnlich
    HMF
    63312-02
    ab € 79,04*
    Ähnlich
    HMF
    63312-07
    ab € 76,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.