Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HMF 48914 Spardose Wiege rosa, 10 x 14 x 11,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 48914 Spardose Wiege rosa, 10 x 14 x 11,5 cm
HMF 48914 Spardose Wiege rosa, 10 x 14 x 11,5 cm
HMF 48914 Spardose Wiege rosa, 10 x 14 x 11,5 cm
HMF 48914 Spardose Wiege rosa, 10 x 14 x 11,5 cm
HMF 48914 Spardose Wiege rosa, 10 x 14 x 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     C195-48914
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     48914
EAN/GTIN:
     4010537489144
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein

Sehr schöne Spardose als Nachbildung einer Babywiege

  • mit strukturierter Oberfläche, in verschiedenen Farben handbemalt, Nachbildung einer Babywiege in Rosa
  • sehr robuste Ausführung
  • ausgestattet mit Schloss und einem Metall-Schlüssel an der Unterseite
  • flache Unterseite zum Aufstellen der Spardose
  • Einwurfschlitz an der Hinterseite für Hart- und Papiergeld
  • Made in Germany

Gewicht: 0,148 kg
Abmessungen Spardose (B x H x T): 10 x 14 x 11,5 cm
Abmessungen Einwurfschlitz (L x B): 3,3 x 0,4 cm

Achtung! Erstickungsgefahr! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckbare Kleinteile.

Weitere Informationen:
Höhe:
140
Breite:
100
Tiefe:
115
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,148 kg
Weitere Suchbegriffe: hmf spardose, sparbüchse, spardose, hmf, sparbox, spendendose kunststoff, Babywiege, Rosa, einwurfschlitz, 14 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
48911
ab € 12,35*
Ähnlich
HMF
48912
ab € 12,97*
Ähnlich
HMF
48913
ab € 13,27*
Ähnlich
HMF
48915
ab € 12,96*
Ähnlich
HMF
48916
ab € 12,89*
Ähnlich
HMF
48917
ab € 13,82*
Ähnlich
HMF
48918
ab € 12,83*
Ähnlich
HMF
48919
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.