| |
|
| Artikel-Nr.: C195-4790-01 Herst.-Nr.: 4790-01 EAN/GTIN: 4010537479008 |
| | |
|
| | |
| Die perfekte Spardose für alle Fußballfans! - Spardose Fußball „Lederoptik“ - Mit strukturierter, lederähnlicher Oberfläche und Nähte - Sehr robuste Ausführung - Ausgestattet mit Schloss und einem Metall-Schlüssel an der Unterseite, mit flacher Unterseite zum Aufstellen der Spardose - Made in Germany - Einwurfschlitz an der Oberseite für Hart- und Papiergeld Gewicht: 0,290 kg Abmessungen der Spardose: Ø ca. 15 cm, Umfang ca. 51 cm Abmessungen Einwurfschlitz (L x B) 3,1 x 0,3 cm Verbraucherschutz-Hinweis: Die Spardose wird in Deutschland unter Verwendung hautverträglicher Kunststoffmaterialien hergestellt, welche in ihrer Zusammensetzung und ihrer Bearbeitung der CE-Norm sowie der DIN EN 71, Teil 1,2,3 entsprechen. Die Druck- und Malfarben sind schweiß- und speichelecht. Dekorationsartikel, kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, verschluckbare Kleinteile, Erstickungsgefahr! Geringe Abweichungen von der Abbildung - auch farbliche oder Maße - sind möglich. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 150 | Material: | Acryl-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |