Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Spardose, Logo, Sammeldose, Geldkassette, 9 x 9 x 5 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spardose, Logo, Sammeldose, Geldkassette, 9 x 9 x 5 cm, transparent
Spardose, Logo, Sammeldose, Geldkassette, 9 x 9 x 5 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     C195-47800
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     47800
EAN/GTIN:
     4010537478001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein

 

Acryl Logo Spardose von HMF

 

Die Spardose ist abschließbar durch einen Schlüssel.
Die Geldentnahme ist einfach.
Einwurfschlitz für Münzen und Scheine.
Gewicht: 0,1 kg
Abmessungen Spardose: Länge: 90 mm, Breite: 90 mm, Höhe: 50 mm
Farbe: durchsichtiges Kunstoff

 

Weitere Informationen:
Länge:
90
Breite:
90
Tiefe:
50
Schlossart:
Kunststoffschloss
Material:
Acryl-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hmf spardose, sparbüchse, Spendendose, Sammeldose, Geld, Geldkassette, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.