Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 47720 Spardose Haus Acryl, 11 x 10 x 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 47720 Spardose Haus Acryl, 11 x 10 x 6 cm
HMF 47720 Spardose Haus Acryl, 11 x 10 x 6 cm
HMF 47720 Spardose Haus Acryl, 11 x 10 x 6 cm
HMF 47720 Spardose Haus Acryl, 11 x 10 x 6 cm
HMF 47720 Spardose Haus Acryl, 11 x 10 x 6 cm
Artikel-Nr.:
     C195-47720
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     47720
EAN/GTIN:
     4010537477202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein

Acryl Haus Spardose von HMF

- Ausgestattet mit Schloss und einem Metall-Schlüssel an der Unterseite
- Leichte Entnahme
- Einwurfschlitz an der Oberseite für Hart- und Papiergeld

Gewicht: 0,097 kg
Abmessungen Spardose (L x B x T): 11 x 10 x 6 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
110 | 60
Breite:
100
Schlossart:
Kunststoffschloss
Material:
Acryl-Kunststoff
Besonderheiten:
Acrylbox als Haus
Weitere Suchbegriffe: hmf spardose, sparbüchse, Spendendose, Sammeldose, Geld, Geldkassette, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
47880
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.