Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Münzsortierer, Spardose 24 x 5 x 12 cm, Sammeldose, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF Münzsortierer, Spardose 24 x 5 x 12 cm, Sammeldose, blau
HMF Münzsortierer, Spardose 24 x 5 x 12 cm, Sammeldose, blau
HMF Münzsortierer, Spardose 24 x 5 x 12 cm, Sammeldose, blau
Artikel-Nr.:
     C195-4710-05
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     4710-05
EAN/GTIN:
     4010537471057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Münz-Sortierer
Münzsortierautomat
Münzsortierer
Münzspender

Münzsortierer ist ideal zum Sparen und rollt die Münzen automatisch in das vorgesehene Fach.

- Für 1 Cent - 2 Euro Münzen und 5 bzw. 10 Euro Scheine
- Abschließbar durch Schlüssel
- Leichte Entnahme
- Einwurfschlitz für Münzen und Scheine
- Farbe: Blau

Gewicht: 0,3 kg
Abmessungen Münzsortierer (L x B x H): 24 x 5 x 12 cm

Weitere Informationen:
Länge:
240
Breite:
50
Höhe:
120
Schlossart:
Kunststoffschloss
Farbe:
Blau
Material:
Acryl-Kunststoff
Anzahl Münzreihen:
8
Währung:
Euro
Besonderheiten:
Automatische Sortierung der Münzen
Weitere Suchbegriffe: Sparbüchse, Spardose, Sparfigur, Sparschwein, hmf münzsortierer, münz sortierer, Spendendose, Sammeldose, Geld, Geldkassette, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.